スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)13.3 有効長L(m)2.5 注文コード31124494 品番QE1 13×2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は使用荷重・有効長Lなど111種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)13.3 チェーン本数4 有効長L(m)2.5 質量(kg)50.91 寸法a(mm)33 寸法t(mm)200 寸法e(mm)315 寸法b(mm)134 構成4VW-HSW 寸法d1(mm)43 寸法d2(mm)19 チェーン径(Φmm)13 寸法h(mm)44 フックHSW13 寸法w(mm)110 寸法g1(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)164 フック寸法h(mm)44 フック寸法a(mm)33 フック寸法b(mm)134 フック寸法d1(mm)43 フック寸法d2(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする