pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン クォード(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
2
有効長L(m)
1.5
注文コード
31124835
品番
QE3 5×1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
2
チェーン本数
4
有効長L(m)
1.5
質量(kg)
6.04
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
110
寸法e(mm)
154
構成
4VW-WLHW
寸法d2(mm)
12
チェーン径(Φmm)
5
寸法h(mm)
20
フック
WLHW5-6
寸法w(mm)
60
寸法g1(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
161
フック寸法h(mm)
20
フック寸法a(mm)
17
フック寸法d2(mm)
12
フック寸法W(mm)
35
フック寸法G(mm)
28