pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン クォード(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
13.3
有効長L(m)
2
注文コード
31125088
品番
QE3 13×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
13.3
チェーン本数
4
有効長L(m)
2
質量(kg)
48.79
寸法a(mm)
35
寸法t(mm)
200
寸法e(mm)
315
構成
4VW-WLHW
寸法d2(mm)
20
チェーン径(Φmm)
13
寸法h(mm)
40
フック
WLHW13
寸法w(mm)
110
寸法g1(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
269
フック寸法h(mm)
40
フック寸法a(mm)
35
フック寸法d2(mm)
20
フック寸法W(mm)
49
フック寸法G(mm)
52