Qoobo

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126675 品番YE-QB001G
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Qoobo(クーボ)は、しっぽのついたクッション型セラピーロボットです。
そっと撫でるとふわふわと、たくさん撫でるとぶんぶんと、そしてときどき気まぐれに、しっぽを振って応えてくれます。
それは、動物のようにあなたを癒やすコミュニケーション。
しっぽセラピーで、癒やしのある毎日がはじまります。

付属品ACアダプター、充電ケーブル 材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金 質量(kg)約1 ハスキーグレー 電源6.0V ニッケル水素電池 充電時間(時間)約4〜8 動作温度(℃)10〜35 動作湿度(%)20〜80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15 使用時間(時間)約8(稼働頻度による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする