Qoobo ディズニーシリーズ(マリー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126700 品番YE-QBD01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

しっぽのついたクッション型セラピーロボットQoobo(クーボ)から、ディズニーシリーズ「マリー」が登場。
撫で方によってしっぽの振り方が変化するQooboの特性はそのままに、ふわふわとした白いしっぽには、「マリー」のトレードマークのピンクのリボンがちょこんとついています。
2020年にスクリーンデビュー50周年を迎えた「マリー」は、ディズニーのアニメーション映画『おしゃれキャット』(1970)に登場する子ネコ。
おうち時間の癒やしに、ペットを飼いたくても飼えない方に、「Qooboディズニーシリーズ(マリー)」を撫でたり、抱きしめたりしてお過ごしください。

付属品ACアダプター、充電ケーブル 材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金 質量(kg)約1 電源6.0V ニッケル水素電池 充電時間(時間)約4〜8 動作温度(℃)10〜35 動作湿度(%)20〜80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15 使用時間(時間)約8(稼働頻度による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする