Petit Qoobo

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126709 品番YE-PQ001G
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しっぽのついたクッション型セラピーロボットQooboの、ひとまわり小さいサイズのしっぽロボット「Petit Qoobo(プチ・クーボ)」。
でも、ただ小さくなっただけではありません。
Qooboと同じ様に撫でるとしっぽを振って応えてくれるのはもちろん、周囲の音や声に反応してしっぽを振ったり、驚いたり。
そっと抱き寄せると、トクトクと鼓動を感じたり。
どこか幼くて元気な Petit Qoobo が、あなたの毎日にもっと寄り添い、癒やしを届けます。

付属品ACアダプター、充電ケーブル 材質本体 : ABS・POM・TPR、充電ケーブル : 液晶ポリマー、クッション : ポリエステル・亜鉛合金 グリ(灰) 質量(g)約600 電源6.0V ニッケル水素電池 充電時間(時間)約4〜8 動作温度(℃)10〜35 動作湿度(%)20〜80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×28×11 使用時間(時間)約8(稼働頻度による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする