※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの カップリングリンク
CW カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31127172
品番
CW6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
1.12
質量(kg)
0.06
寸法e(mm)
44
寸法c(mm)
8
寸法s(mm)
12
寸法d(mm)
8
寸法b(mm)
39
寸法g(mm)
14
寸法k(mm)
18.0
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31127172
CW6
73609402
035ZPCW6
アイタイプ構成部材 カップリンク
pewag
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
品番が変更になりました