pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの カップリングリンク
CW カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31127197
品番
CW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
3.2
質量(kg)
0.42
寸法e(mm)
72
寸法c(mm)
15
寸法s(mm)
22
寸法d(mm)
13
寸法b(mm)
64
寸法g(mm)
24
寸法k(mm)
29.7
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31127197
CW10
73609427
035ZPCW10
アイタイプ構成部材 カップリンク
pewag
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
品番が変更になりました