pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの カップリングリンク
CW カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31127206
品番
CW13
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
5.3
質量(kg)
0.84
寸法e(mm)
88
寸法c(mm)
20
寸法s(mm)
26
寸法d(mm)
17
寸法b(mm)
79
寸法g(mm)
28
寸法k(mm)
36.0
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
RoHS指令(10物質対応)
対応