クリスタルシューズラック ワイド5段

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31127436 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが1段に2足入り、10足収納できるワイド5段タイプ。
傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。
支柱を差し込むだけの簡単組立。
柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。

材質トレー/PP、柱・キャップ/PS 質量(kg)2.2 ブラウン 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×32×76.7 収納の目安10足

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
店舗のバックヤードで使用
卸売・小売業

スタッフの靴を並べる為に購入しました。
バラバラに置かれていて汚かったバックヤードも整理整頓出来ました。
もう少しだけ作りがしっかりしていると嬉しいですが、一気に10足置けるのは助かりました。

2025-12-17
用途:
工場事務所で、使う

組立が簡単で、分解出来て洗う事も可能で軽くて、使い勝手が良いです。

2026-01-31
用途:
玄関
武田運送 様 (運輸・通信業)

10足収納できて助かります。場所を取らないのがいいですね。

対象商品:
31127436
2025-08-20
用途:
玄関の片付けスッキリ

軽いのにしっかり安定しています。組み立ても難しくなく、10分ほどで完成しました。ワイドタイプなので、横幅のある靴やスニーカーも余裕をもって並べられるのが良いです。棚板が透明なので圧迫感がなく、玄関が広く見えるのも気に入りました。

2025-09-18
用途:
集会所
不動産業

組み立ても簡単で、値段も手ごろ。
良い買い物が出来ました。

対象商品:
31127436
2024-07-17
用途:
玄関の靴収納
サービス業

スッキリかたずいて良かった。ただ幅の調整ができるといいと思う。

対象商品:
31127436
2024-04-24
用途:
農業ハウスの下駄箱として使用
製造業

シンプル、コンパクトな仕様で気に入りました。
敷板に傾斜があり、靴が取り出し易いデザインも良いと感じます。

対象商品:
31127436
2023-08-28
用途:
ロッカー室の下駄箱
サービス業

三段カラーBOXを下駄箱代わりに使っていましたが、濡れた靴を置いたせいでしょうか、カビが発生。プラ製で一番安かったこちらをチョイス。何の問題もありません。短靴であれば10足置けるので必要十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする