No.80 戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 31127477 No.80 戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 31127477 No.80 戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 31127477

戸車 鉄製 V溝型

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31127477 品番 No.80
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
車輪径(Φmm)78 質量(g)790 車輪幅(mm)20 溝幅(mm)4 プレート幅(mm)32.5 取付可能高さ(mm)86 仕様ベアリング入り 用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 材質 タイプV溝型 ベアリング6202ZZ 取付穴(mm)11 溝深さ(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 プレート長さ(mm)100 取付ピッチ(mm)68 V溝角度(°)92
注意
※耐荷重以上の荷重をかけないでください。※用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31127468
2026-02-05
用途:
ガレージの風よけ

戸車ではなく、ガレージの風よけに付けたビニールカーテンを巻き上げるためにロープを通して滑車として使用しています。丈夫で滑らかに回るしちょうど良い大きさで重宝しています。

2024-11-14
用途:
開閉扉

コンパクトでしつかりしていてコスパが良い。
見た目もシンプルですっきりしている。
大きさも用途にあっていた。

対象商品:
31127468
2024-02-23
用途:
鉄製門戸
株式会社諸田木工所 様

200kgの鉄製門戸が軽く動き、買って良かったです。

対象商品:
31127468
2023-06-27
用途:
開閉用部品の戸車
建設業・工事業

頑丈そうな作りなので、部品用の戸車に今回初めて採用しました。頑丈なわりにコスパが良く、使用上問題なければリピートの予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
31127468
2022-04-06
用途:
もんぴの戸車です 鉄製扉
居石商会 様 (建設業・工事業)

溶接部のツバがあればいいかと思います
l型アングルに溶接するとき
あと錆に強い塗装がいいです 屋外使用するから

対象商品:
31127477
2022-06-03
用途:
扉のメンテ用に
建設業・工事業

枠が必ず使用できると限りませんので、車のみの販売もあればよりよいのですが、枠が合わない場合分解し、鉄車のみ取りだし使用しております。鉄車自体はしっかりしており安心して使用できます、

対象商品:
31127477
2021-08-17
用途:
工作機械に使用
サービス業

重量物の移動で他の商品と比べて非常に安くて作りもしっかりしていて良かったです。

対象商品:
31127468
2021-02-19
用途:
可動式設備の台車
株式会社Glass Studio Calore 様 (製造業)

安いので不安でしたがいい商品でした。穴の場所がもう少し外にあると取り付けやすかったかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする