AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31128389 品番70-700284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。

仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A Female White 質量(g)14.1 ケーブル外径(Φmm)3.5 ケーブル長(cm)15±2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする