※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31128599 品番CDQ2B20-30DZ-A73CZ
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)

ストローク(mm)30 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 取付ボルトなし 使用チューブ内径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする