曜日別特売
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784

ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784
ACSP-300 サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所) 31128784

サンダーポリッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31128784品番ACSP-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。

セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋周波数(Hz)50/60電流(A)3電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])5000~12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155電源コード(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(Φmm)125偏芯量2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: バイク シールド塗装前のサンディングに使用
サービス業

パワーが心配でしたが思っていた以上に使い勝手が良いです。
音が少し静かだとありがたい・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする