曜日別特売
ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800

ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800
ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800
ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800
ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800
ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800
ACVV-130 変速振動ドリル SHINKO(新興製作所) 31128800

変速振動ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31128800品番ACVV-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。
深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。

用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする