曜日別特売
H00482 ジェル吸盤ツールフック LEC(レック) 31129685

H00482 ジェル吸盤ツールフック LEC(レック) 31129685
H00482 ジェル吸盤ツールフック LEC(レック) 31129685
H00482 ジェル吸盤ツールフック LEC(レック) 31129685
H00482 ジェル吸盤ツールフック LEC(レック) 31129685
H00482 ジェル吸盤ツールフック LEC(レック) 31129685

ジェル吸盤ツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)2
内容量1パック(1個)注文コード31129685品番H00482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。

用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。仕様レバー式ジェル吸盤材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタンサイズタイプワイド耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×34×78フックL字
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする