ジェル吸盤ツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 31129694 品番 H00483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。

用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。 仕様レバー式ジェル吸盤 材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン サイズ タイプワイド 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×95 フックL字
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする