吸盤フック(ミニ)6入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード31129710 品番H00488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

取り付け簡単。シンプルでコンパクトサイズの吸盤フック。
インテリアのデザインに馴染むのでおしゃれなオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りに最適。持ち手が厚い調理器具などが掛けやすい、奥行のあるフック。
フック部はブランコ・スイングタイプで、上下に可動し、吊り下げ式でも使用できる。

用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面 仕様吸盤 材質吸盤=塩化ビニル樹脂、フック=ステンレス鋼線 サイズミニ 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×50
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※直射日光に当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光から集まった点から発火するおそれがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。
※吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする