マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ホイールコンベヤ
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1500
形状
ストレート
注文コード
31129945
品番
W-30RB×1500L×35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・カーブ内R・形状
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
1500
ホイール寸法(mm)
外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
材質(ホイール)
樹脂
ピッチP(mm)
35
形状
ストレート
耐荷重(kg)
25(ホイール1個当たり)
軸
M6×27L
材質(フレーム)
スチール
機高(mm)
33
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405