ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2400 ピッチP(mm)100 注文コード31130234 品番W-60PU×2400L×100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は機長・ピッチP・カーブ内Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
機長(mm)2400 ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20 材質(ホイール)樹脂 ピッチP(mm)100 形状ストレート 耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり) M8×35L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)65
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする