- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164

 

- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164
- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164
- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164
- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164
- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164
- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164
- Lekue Reusable Flexible Lid シービージャパン 31131164

Lekue Reusable Flexible Lid

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード31131164品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
材質本体/シリコーンゴム高さ(mm)25質量(g)25耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-60寸法縦(mm)115寸法横(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする