三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
SDプロテクトマーク2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31131528
品番
SD-F12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3
内径(Φmm)
25.4
用途
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
付属リング(mm)
20/22
チップ高さ(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31131528
SD-F12-2
32860335
SD-F12
SDプロテクトマークU
三京ダイヤモンド工業
1枚
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました