三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
SDプロテクトマーク2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31131537
品番
SD-F12
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
3
内径(Φmm)
30.5
用途
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
適合材
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
付属リング(mm)
20/22/25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8