NOODLE GO MUG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31131715 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム、キャップ/シリコーンゴム ベージュ 高さ(mm)101 質量(g)190 縦(mm)92 横(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする