圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式リリーフタイプ
管接続口径1/4
流れ方向左→右
ねじの種類G
全長(mm)94
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル下向き
機能逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
設定圧力単位MPa