- atomico 両面で量れる計量スプーン シービージャパン 31132634 - atomico 両面で量れる計量スプーン シービージャパン 31132634 - atomico 両面で量れる計量スプーン シービージャパン 31132634 - atomico 両面で量れる計量スプーン シービージャパン 31132634 - atomico 両面で量れる計量スプーン シービージャパン 31132634

atomico 両面で量れる計量スプーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31132634 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス 容量(mL)15/5 高さ(mm)190 質量(g)39 寸法縦(mm)12 寸法横(mm)53 商品タイプ単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする