シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの 計量ツール・はかり・温度計
シービージャパンの 計量スプーン
atomico パスタも量れる計量スプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132650
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス
容量(mL)
15(5・2.5ml目盛付き)
高さ(mm)
152
質量(g)
36
寸法縦(mm)
22
寸法横(mm)
44
商品タイプ
単品