エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの テープ
エムエフの 下地補強テープ
すーぱーぐるぐる3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
色
ベージュ
注文コード
31133874
品番
S13-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカットできます。
室内や屋外、どこにでも自由に貼れるコーナーガード!
もしものときに頼れるやわらかクッション!
用途
危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
下地補強用
長さ(mm)
約3000
材質
発泡ポリエチレン
色
ベージュ
タイプ
20mm角
寸法(縦×横)(mm)
約20×20
テープ長さ(mm)
約3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません