ダイヤマットAM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31133996 品番 幅1000mm×10m巻
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高い防滑性、耐候性を持つマットです。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。

ライトグリーン 用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所 材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)約3.5 長さ(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする