hachi ペットの毛取りスポンジ ケトール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31134025 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質本体/EVA 高さ(mm)130 質量(g)13 寸法縦(mm)20 寸法横(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする