ヤマルーブ オートルーブスーパービジネスオイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード31134818 品番90793-30613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。

JASO規格FC ベースオイル半合成油 用途二輪車用オイル 対象機種V80D/V80N/YB50/V50N/V50/V50メイト/BA50/2ストロークギア他 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31134802
2018-07-31
用途:
バイク運用のため

毎回安心の品質で重宝しています。しかしヤマハが原付バイク撤退でホンダのOEMとの噂。よってこの商品も近々廃番?
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする