全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31136430 品番AW-7GM2(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

毛布も洗える7kgモデル。毎日の家族の洗濯物もスッキリあらえるサイズです。
2本のWシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透、洗浄するから、繊維の奥からスッキリ、まっ白の洗いあがりです。
部屋干しモードなら脱水時間を延長して、風の力でしっかり水分を飛ばし部屋干しの時短がOK。そのほか、スピードコース、少量12L設定、すすぎ1回設定など便利な機能を搭載。

仕様設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上、標準水位:53〜23L(手動12L)、排水ホース:左・右・後(3方向)、目安時間:洗濯時約49分 質量(kg)約33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×560×990(ボディ幅:515(手掛・ホース掛を含まない寸法)) 消費電力(W)(50/60Hz)450/510 機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1〜24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥) 消費電力量(Wh)洗濯時約100 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯/脱水容量(kg)7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31136430 AW-7GM2(W) 13182210 AW-7GM4(W) 全自動洗濯機7kg 東芝 全自動洗濯機7kg 東芝 1台 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする