浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
金象PRO 幅広スチールレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31137394
品番
73170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。
従来品より頭部幅が10cmアップ。
爪形状とリブ加工で作業性抜群。
用途
砕石慣らし。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)
1430
質量(kg)
1.35
先端寸法(mm)
(頭部)395
頭部高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
3.2