明和製作所
明和製作所の 転圧機
明和製作所の エンジンプレートコンパクター
プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31137455
品番
HP-20B
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
最軽量・幅狭プレート登場!
転圧幅がなんと260mm!
ラッコのように器用に叩く!
狭い現場に対応できる優れもの
仕様
エンジン最大出力(PS)2.2
タイプ
アイロン型ハンドル
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
645×260×815
燃料タンク容量(L)
0.77
主な使用エンジン
ホンダGXH50
寸法(長さL×幅W)(mm)
(振動板)345×260
機械本体質量(kg)
25
最大速度(m/min)
20
振動数(Hz[v.p.m.])
96.7(5800)
注意
※アイロン型ハンドルは、ハンドル下部でハンドルを固定させる設計です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【24kg】最軽量、幅狭プレートHP20A製品紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった