プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31137464 品番KP60A
参考基準価格(税別)¥329,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。
吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。

仕様エンジン最大出力(PS)4.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830 燃料タンク容量(L)2.3 主な使用エンジンCCROBIN-EX13D 寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350 機械本体質量(kg)63 最大速度(m/min)25 振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする