MZ-TOOL 替刃(12枚入) MZ-B9

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12枚) 注文コード31137638 品番81627
在庫数量:残り27点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5001,298

シーリング材の撤去用アートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H149の替刃です。
目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適した9mm幅タイプです。

用途シーリング材の三面接着撤去作業 品番MZ-B9 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.5
注意
※刃が鋭いので、指のケガにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31137638
2026-01-27
用途:
シーリング撤去時
建設業・工事業

とても使いやすい。やや値段が高めなのが残念だが、リピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする