つっぱりブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31138399 品番WIL-MID(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト
狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)
有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能
シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ
支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置
天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)
支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属
トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能
トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能

用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒 材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂 質量(kg)3 ホワイト 耐荷重(kg)トレー:2、フック:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300〜645×30〜645×1900〜2600 電源(AC V)100(50/60Hz) 組立時間約30-40分 適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
注意
※電球は別売りとなります。
※LED電球専用です。白熱球および電球型蛍光灯は使用しないでください。
※点灯時は電球が発熱し高温になる可能性があるので、照射物から30cm離してお使いください。
※屋内用です。
※【設置できない場所】
※洗面所・脱衣所などの高温多湿な場所
※テレビ、ラジオ、スピーカーなどの映像音響機器の近く
※窓際など直射日光のあたる場所
※暖房機器など温度の高くなるものの近く
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井
※勾配天井
※誘導灯、非常用の照明器具の近く
※灯具部品のみ1年保証

商品説明動画

突っ張りインテリアライト アームライトタイプ WIL-MID
突っ張りインテリアライト 設置方法 WIL-SPOT/WIL-MID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする