マイク専用除菌・消毒スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(220mL) 注文コード 31141689 品番 010019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

たった2秒でサッとマイクの除菌!
ふきとりいらずの超速乾マイクスプレー
グリル表面だけでなく、中のスポンジまでしっかり浸透します。
マイクから10cm以上離してスプレーするだけ!

香りペパーミントの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31141689
2024-04-01
用途:
カラオケボックス マイクの消毒で使用しています。
有限会社多田 様 (サービス業)

次回からは500mlの商品を購入したいと思います。good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする