オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
プログラミングPHP 第4版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31142626
品番
9784814400270
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
書籍
¥
3,900
バスケットに入れる
PHPの本格的解説書。「JSON」や「異なるプラットフォームにおけるPHP」などの章を追加。PHP 8.1.6に対応。
判型
B5
ページ数
456
ジャンル
電子
著者名
ケビン・テーター、ピーター・マッキンタイア、永井勝則
初版年月
2023/04