HARD WORX アルミテールボックス 容量25L

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31143010 品番HXNE25BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で防水性が高いバイク用トップケース
2019年に立ち上げたRIDEZのラゲッジブランド”HARD WORX”(ハードワークス)
HARD=ハードスペックなマテリアル WORX=WORKS=作品たち
そんな意味合いが込められております。
今回新作を制作する際のコンセプトは「バイクのデザインを妨げないコンパクト設計」普段使いできる最適なサイズを再度検証した結果、25Lにたどり着きました。従来のデザイン、機能性を損なう事なく、スリム化に成功しました。
無骨でクールなデザインなのに、どこか可愛いトップケースの登場です。
自分らしいカッコよさ。
HARD WORXはあなたのバイクライフをより楽しくクールに演出します。
本体は、思わず二度見してしまう、洗礼されたアルミボディ。サイドに打ち込まれたリベットが無骨でアドベンチャー感を演出してくれます。
自分のバイクに載せた時を想像してください。バイクのデザインを損なう事無く、よりクールさを引き立ててくれる事でしょう。
衝撃吸収インナー
内装がむき出し状態だと、バイクの振動でケースの中に傷つける可能性があるため、インナーパットには衝撃吸収材を採用。バイクのハードな振動から守ります。
特注ロックワイヤー
特注し設置・製造しています。
野外でフタを開閉した際に、強風に煽られてフタの開閉率を超え、ヒンジにダメージが蓄積、破損する可能性があります。そこで、ワイヤーを設置する事で開閉率を維持しています。より長くお使い頂けるよう、常に進化を続けています。
サイズは5種類 25リットル、36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。

付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書 質量(kg)5.7 (ベースプレート+本体) 容量(L)25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×192 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×195 モデルHX25
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする