アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800〜1000

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出幅(mm)1000 ひさし長さ(mm)3900 注文コード31147264 品番AD2-S
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は出幅・ひさし長さなど650種類から選べます 他の種類を見る

サポートポール不要!

出幅(mm)1000 ひさし長さ(mm)3900 ブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44435982
2018-09-15
用途:
家のひさしが短いための使用
不動産業

最初梱包を見たときにこれ庇と思いましたが梱包をとくと短いアルミの加工された板が数枚これを組み合わせて庇になりました!鉄筋コンクリートの取り付けボルトは付いていましたが木ねじがなかったのでホームセンターで購入少し寸法が違うために本体に穴あけ加工が要りましたが何とか取りつけ出来ました!勾配がほとんどないとこに取り付け出来て満足です。本体自体はかなりの重量ですがしっかりと取り付け出来ます。(壁の中の補強材をしっかりと把握しての取り付けが必要と思います。)

1人が参考にしています
対象商品:
44434677
2016-04-18
用途:
玄関庇
有限会社ルームテック 様

いいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする