グンゼテトロン 8番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番35 注文コード31151216 品番1000・35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色番368種類から選べます 他の種類を見る

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手8 長さ(m)1000 色番35 材質ポリエステル100% 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする