グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼテトロン 8番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色番
219
注文コード
31151225
品番
1000・219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
368
種類から選べます
他の種類を見る
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手
8
長さ(m)
1000
色番
219
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳