5.5kg全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31177897 品番JW-U55B(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」

付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2〜24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)26 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 運転音(dB)洗濯時33、脱水時48(50Hz/60Hz) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395 消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)87 洗濯/脱水容量(kg)5.5 乾燥方式風乾燥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする