ハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31177949 品番JC-BHC4A(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

超軽量スリムでコンパクト設計、驚きの軽さで、本体0.53kg
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる

付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×68×396 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 集塵方式紙パックレス式 充電時間(時間)約4(5V2A電源プラグ使用の場合) 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする