OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの 養生シートカバー
ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
31178335
品番
R1-3
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ノンスリップタイプの透明ポリ製シートカバー。整備作業中に便利です。1枚ずつ取り出せるポップアップ式。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
寸法(幅W×高さH)(mm)
800×1460
内箱寸法(mm)
H105×W440×D280