LED ライトバー600シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ20インチダブルローS 明るさ(Lm)9500 注文コード31178764 品番622SD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプ・明るさ4種類から選べます 他の種類を見る

50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。
最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ)
最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合)
中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。
10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。
コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。
リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。
-30℃〜+70℃(-22°F〜+158°F)までの環境下でも使用可能。
※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります

タイプ20インチダブルローS 色温度(K)6000 明るさ(Lm)9500
注意
※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
※本製品を『作業灯』として自動車に装着する場合、「点灯スイッチ」が走行中に操作可能な範囲にあると違法とみなされる場合があります。「点灯スイッチ」および「切替スイッチ」をエンジンルーム内へ設置することを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする