600Sシリーズ 2インチ シングル ドライビング ランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31179909 品番S-631
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量・コンパクトなオフロードランプ
重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。
ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン)
最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。
シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd
10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。
コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。

注意
※本製品を『作業灯』として自動車に装着する場合、「点灯スイッチ」が走行中に操作可能な範囲にあると違法とみなされる場合があります。「点灯スイッチ」および「切替スイッチ」をエンジンルーム内へ設置することを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする