LED バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31180234 品番XR-17
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光
中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。
中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。
安心の一年保証
強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ
完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ
防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用
リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
防滴スイッチ(インジケーターランプ付)

色温度(K)6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする