製品寸法図

輸入車用二次エアフィルター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種CITROEN/C5/11.2004-11.2004,CITROEN/C5II/04.2008-04.2008,CITROEN/DispatchII/01.2007-01.2007,CITROEN/JumpyII(DispatchII)/01.2007-01.2007,CITROEN/XsaraPicasso/03.2004-03.2004,CITROEN/XsaraPicasso/09.2005-09.2005,FIAT/ScudoII(272)/01.2007-01.2007,FORD/FiestaV/FiestaMkVI/11.2004-11.2004,FORD/FiestaVI/FiestaMkVII/10.2008-10.2008,FORD/FocusC-Max/10.2003-10.2003,FORD/FocusC-Max/01.2005-01.2005,FORD/FocusII/04.2005-04.2005,FORD/FocusII/05.2005-05.2005,FORD/FocusII/11.2004-11.2004,FORD/Fusion/FusionPlus/11.2004-11.2004,MAZDA/3(BK)/06.2004-06.2004,MINI(BMWGROUP)/MiniCooperII,Cabr,Coupテゥ,Club/Country/Pacem./Road/04.2007-04.2007,MINI(BMWGROUP)/MiniOneII,Cabrio,Clubman,Countryman/09.2009-09.2009,PEUGEOT/1007/02.2007-02.2007,PEUGEOT/206/09.2003-09.2003,PEUGEOT/206/04.2004-04.2004,PEUGEOT/207/02.2006-02.2006,PEUGEOT/3008/06.2009-06.2009,PEUGEOT/307/09.2003-09.2003,PEUGEOT/307/02.2004-02.2004,PEUGEOT/307/09.2005-09.2005,PEUGEOT/308/09.2007-09.2007,PEUGEOT/407+407Coupテゥ/06.2004-06.2004,PEUGEOT/5008/09.2009-09.2009,PEUGEOT/ExpertII/01.2007-01.2007,PEUGEOT/Partner(Ranch)/09.2005-09.2005,PEUGEOT/Partner(Ranch)/07.2005-07.2005,PEUGEOT/PartnerII/04.2008-04.2008,PEUGEOT/Ranch/09.2005-09.2005,PEUGEOT/Ranch/07.2005-07.2005,SANTANAMOTOR/300/350/09.1998-09.1998,SUZUKI/Liana/06.2004-06.2004,SUZUKI/SX4/05.2007-05.2007,VOLVOCARS/S40II/12.2004-12.2004,VOLVOCARS/V50/12.2004-12.2004 注文コード31181519 品番CF1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。

用途自動車用フィルター 寸法H(mm)479 寸法A(mm)141 寸法D(mm)128 寸法B(mm)125 寸法C(mm)17 フィルター二次エアフィルター 適合車種CITROEN/C5/11.2004-11.2004,CITROEN/C5II/04.2008-04.2008,CITROEN/DispatchII/01.2007-01.2007,CITROEN/JumpyII(DispatchII)/01.2007-01.2007,CITROEN/XsaraPicasso/03.2004-03.2004,CITROEN/XsaraPicasso/09.2005-09.2005,FIAT/ScudoII(272)/01.2007-01.2007,FORD/FiestaV/FiestaMkVI/11.2004-11.2004,FORD/FiestaVI/FiestaMkVII/10.2008-10.2008,FORD/FocusC-Max/10.2003-10.2003,FORD/FocusC-Max/01.2005-01.2005,FORD/FocusII/04.2005-04.2005,FORD/FocusII/05.2005-05.2005,FORD/FocusII/11.2004-11.2004,FORD/Fusion/FusionPlus/11.2004-11.2004,MAZDA/3(BK)/06.2004-06.2004,MINI(BMWGROUP)/MiniCooperII,Cabr,Coupテゥ,Club/Country/Pacem./Road/04.2007-04.2007,MINI(BMWGROUP)/MiniOneII,Cabrio,Clubman,Countryman/09.2009-09.2009,PEUGEOT/1007/02.2007-02.2007,PEUGEOT/206/09.2003-09.2003,PEUGEOT/206/04.2004-04.2004,PEUGEOT/207/02.2006-02.2006,PEUGEOT/3008/06.2009-06.2009,PEUGEOT/307/09.2003-09.2003,PEUGEOT/307/02.2004-02.2004,PEUGEOT/307/09.2005-09.2005,PEUGEOT/308/09.2007-09.2007,PEUGEOT/407+407Coupテゥ/06.2004-06.2004,PEUGEOT/5008/09.2009-09.2009,PEUGEOT/ExpertII/01.2007-01.2007,PEUGEOT/Partner(Ranch)/09.2005-09.2005,PEUGEOT/Partner(Ranch)/07.2005-07.2005,PEUGEOT/PartnerII/04.2008-04.2008,PEUGEOT/Ranch/09.2005-09.2005,PEUGEOT/Ranch/07.2005-07.2005,SANTANAMOTOR/300/350/09.1998-09.1998,SUZUKI/Liana/06.2004-06.2004,SUZUKI/SX4/05.2007-05.2007,VOLVOCARS/S40II/12.2004-12.2004,VOLVOCARS/V50/12.2004-12.2004 適合純正型番11033783、110337836640、11110151、11110151-5、4785749、4785749-5、42481020
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする